TKM-HPC-syväreikäporat, lieriövarsi DIN 6535 HA 16×D 6,5 mm

Tuote nro.: 123688 6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 16×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 16×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 115,3 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Lastu-urien pituus Lc 125 mm
Kokonaispituus L 165 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,14 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123688 6,5
EAN / GTIN 4045197355348

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
95
Teräs < 900 N/mm²
P
95
Teräs < 1100 N/mm²
P
95
Teräs < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
100
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreuritettu, 4 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat. Uuden sukupolven tehosyväreikäpora HPC-käyttöön. Kärkikulma 135° ja työstötoleranssi h7 optimaalisia syväporausreikiä varten. Hyvä kohdistustarkkuus ja porareiän tarkka pyöreä muoto.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Syväreikäporien 16×D prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiöintiä nrolla 121068121121 tai ohjausreikää 4×D nrolla 122736. Syväreikäporauksia varten koosta 20×D alkaen on ehdottomasti porattava ohjausreikä maksimaaliseen syvyyteen ohjausporalla nro 122736. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Katso myös sivu 140/141.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin