Syväreikäpora HSS-E 2,1 mm

Tuote nro.: 116063 2,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,80 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    14,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 340
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2,1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 340
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 52,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 56 mm
Kokonaispituus L 85 mm
varren ⌀ Ds 2,1 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116063 2,1
EAN / GTIN 4045197871039

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
87
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
31
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Huomattavasti vahvistettu sydänosa ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Erikoismuotoillut urat. Suositellaan syviin porauksiin enintään 10×D ja hankalasti lastuttaville materiaaleille.
TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin