KM-kanuunaporat Kokonaispituus L 600 mm 17-X mm

Tuote nro.: 124006 17-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Terien lkm Z: 1
  • Kärkikulma: 125
  • Varsi: DIN 6535 HB

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 17 mm
⌀-alue 17 mm - 17,99 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Terien lkm Z 1
Kärkikulma 125 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 505 mm
Varsi DIN 6535 HB
Sisäjäähdytys kyllä, vähint. 40 baaria
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Semi-Standard kyllä
Kokonaispituus L 600 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 124006 17-X
EAN / GTIN 4067263515418

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Yksiteräinen, suoraurainen syväreikäpora, jolla voidaan porata vakiona jopa 1000 mm:n syvyyteen asti ja tilauksesta jopa 6000 mm:n syvyyteen asti. Porauspään universaalisti suunniteltu kehämuoto mahdollistaa prosessivarman työskentelyn monissa eri materiaaleissa.

Ohje:

Syväreikäporien prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää ohjausreikää vähintään 4×D ohjausporalla nro 122736 tai isoille halkaisijoille nro 231605 tai ohjausporalla nro 122606 alumiinia varten. Syväreikäporauksessa > 50×D työkalua on tuettava vakaalla tuella 50×D:n välein. Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä syväreikäporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys. Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC. Jäähdytysnesteen paineen > on suositeltavaa olla 40 baaria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin