{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
⌀-alue | 8 mm - 8,99 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kärkikulma | 125 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 225 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, vähint. 40 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kokonaispituus L | 300 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 124003 8-X | |
EAN / GTIN | 4067263514787 |