• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Upotuspora 22 mm

Tuote nro.: 795150 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 22 mm
Kokonaispituus 90 mm
Varren mitta 8×30 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Puupora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 795150 22
EAN / GTIN 9002696009344
Valmistajan numero 031002200

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.
Erikoisterästä - normaaliin puun poraamiseen, osittain myös kovapuun. Terävän kiertoterän ansiosta pohjareiät ovat eheitä, ja myös ylikuumentumisen vaara pienenee.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin