• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Säteittäiskääntöteräsarja 16/1-3

Tuote nro.: 231528 16/1-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB225
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231528 16/1-3
EAN / GTIN 4062406565596

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

2-särmäiset säteittäiskääntöterät.

Käyttö:

Kuperalle säteelle ulko-⌀:lla tai rei'issä.

Sopii:

Nro 231500 koko 16

Sisältö:

1 säteittäiskääntöterä nro 231527: koot 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3