{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren toleranssi | h6 | |
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
Kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöpora |
Tuotekoodi | 112010 6 | |
EAN / GTIN | 4045197741417 |