GARANT Master Steel MICRO TKM -ohjauspora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 5×D 2,61-X mm

Tuote nro.: 121223 2,61-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    155,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    129,95 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m6
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
⌀-alue 2,61 mm - 2,7 mm
Pinnoitus AlCrN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 18,9 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121223 2,61-X
EAN / GTIN 4062406632298

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehomikropora, käyttö useissa materiaaleissa, painopiste teräksen työstössä. Maksimaalinen prosessivarmuus koko järjestelmän tarkasti toisiinsa sovitettujen työkalujen ja leveän ohjausviisteen ansiosta. Erittäin pienten halkaisijoiden poraus maksimaaliseen syvyyteen aloitusreiän jälkeen. Optimaalinen sydänosan ja lastuamistilan koon kompromissa lastujen optimaaliseen poistoon - myös pitkälastuisissa materiaaleissa. Pidemmät lastuvirrat ja käyttöajat tuottavat taloudellisen porausprosessin, myös mitä pienimmissä poraushalkaisijoissa ja samalla suuressa L/D-suhteessa.

Ohje:

Mikroporan, koosta 8×D alkaen, prosessivarmassa käytössä on tehtävä aloitusreikä, vähintään 4×D, mikro-ohjausporalla 121223. Pystysuuntaisessa työstössä ja työkappaleen tasaisilla pinnoilla voidaan koosta DC =⌀ 1 mm alkaen pituuteen 12×D asti jättää aloitusreikä tekemättä. Varmista aina ennen seuraavan poraustyökalun käyttöä, että aloitusreiässä ei ole lastuja. Suosittelemme 90°:n upotusta sopivalla NC-keskiöporalla aloitusreiän jälkeen. Pienennä kriittisissä sovelluksissa (esim. suurin mahdollinen valmistustarkkuus, minimimaalinen purseen muodostuminen, pienennetty jäähdytysaineen paine) työkalun syöttöä ennen materiaalin sisään- ja ulostuloa 50 %. Pitkälastuiset materiaalit vaativat tarvittaessa lastunpoiston 3×D-vaiheissa minimaalisella takaisinvetoliikkeellä alkureiän syvyyteen. Ota huomioon sopivat työkalukiinnittimet (kutisteistukka, hydraulikiristysistukka), joiden pyörintätarkkuus on vähemmän kuin 0,003 mm, riittävän korkea jäähdytysnestepaine (vähintään 30 bar) sekä jäähdytysaineen riittävän hieno suodatus (DC <⌀ 2 mm suodattimella ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm suodatin ≤ 0,020 mm). Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä mikroporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys.
Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 5 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin