{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
⌀-alue | 14,50 mm - 14,99 mm | |
Laji | HB3040 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 160 astetta | |
Peruselementin koko | 14,5 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Poran käyttö | Pakettiporaus | |
Semi-Standard | kyllä | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231645 14,5-X | |
EAN / GTIN | 4062406637187 |