TKM-kierukkaporaerikoislyhyt 2,5 mm

Tuote nro.: 122151 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • tyyppi: N
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 30
  • Varsi: Lieriövarsi, h7

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6539
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 10,3 mm
Nousukulma 30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 14 mm
Kokonaispituus L 43 mm
varren ⌀ Ds 2,5 mm
Varren toleranssi h7
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122151 2,5
EAN / GTIN 4045197748164

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vastaa standardia DIN 6539 (erikoislyhyt).
Sama nimellis- ja varren ⌀.
TiAlN-pinnoituksen ansiosta kulutuskestävämpi.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin