{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 341 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 16-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 129,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 153 mm | |
Kokonaispituus L | 251 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116700 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034298 | |
Valmistajan numero | 116700 15,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 15,5mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
21,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 251 mm | 115 mm |
Nimellis-⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm |
Standardi | DIN 341 | DIN 1897 |
Varsi | Morsekartio | Lieriövarsi. |
Lastu-urien pituus Lc | 153 mm | 58 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |