{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Tuuma-nimellis-⌀ vastaa | 15,08 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 42,38 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 65 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122508 19/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126810 |