HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 19,05

Tuote nro.: 122504 19,05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Steel
Nimellis-⌀ DC 19,05 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 50,4 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 79 mm
Kokonaispituus L 131 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,28 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122504 19,05
EAN / GTIN 4062406111069

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
125
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
95
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Suorat kärkiterät ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman tehoporauksen.
Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleihin hienorakeisen kovametallin ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.
Enintään ⌀ 1.9, jossa on 4 pinnan hionta, ⌀ 2, jossa on kartiomainen pintahionta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Tilaa muoto HB numerolla 122507.
Tilaa muoto HE numerolla 122508.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin