{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 119 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116050 4 |