{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 1,5×D | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 18,8 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Kiristysruuvit | 232990 TX7 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232271 12 | |
EAN / GTIN | 4062406104504 |