{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | B | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 120 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 63–100 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 76 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111520 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000941 |