{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 332/2 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / -0,05 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 3,3 mm | |
⌀ D1 1. Porras viisteellä ±0,05 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2. porras | 8 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras | 11 mm | |
Porraskorkeus L2 2. porras | 12,6 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 40–63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
s − 0,1 | 6,75 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporaus |
Tuotekoodi | 111313 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406101947 |