Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm 20 mm

Tuote nro.: 118790 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 20 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Reikäjyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118790 20
EAN / GTIN 4045197514882

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
60
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi − ⌀ 19 mm.
HSS pinnoittamaton − edullinen vaihtoehto.

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Ohje:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin