{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 10 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 9,8 mm | |
Ulkonema A-mitta | 47 mm | |
Hyötypituus L1 | 21 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 5 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210580 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522856 |