{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 20 mm | |
Sovitin | weldonvarsi | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 19,8 mm | |
Kokonaispituus L | 130 mm | |
Hyötypituus L1 | 72 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 25 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210567 20 | |
EAN / GTIN | 4045197557827 |