KOMET®-kiinnitys 25 mm

Tuote nro.: 239020 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Varsi: ABS
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 25 mm
Sovitin HSK-A 63
Varsi ABS
Kiinnitysnormi DIN 69893
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 50 mm
Ulokkeen pituus L1 24 mm
Ulko-⌀ d1 63 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239020 25
EAN / GTIN 4047109038806
Valmistajan numero A06 30120

Kuvaus

Malli:

  • Tasapainotettu−taso Q 6,3 kierrosluvulla 10 000 kierr./min.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:

DIN 69893

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin