Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG3000 20 mm

Tuote nro.: 239822 20
  • Poraustoleranssi: H7
  • Käyttö poraustavalla: pohja- ja läpireiällä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 20 mm
Pinnoitus DGB-P
Poraustoleranssi H7
Käyttö poraustavalla pohja- ja läpireiällä
Sisäjäähdytys kyllä
pitimelle nro 239880 - 239940 20 − 21,99
Terän pituus l1 6 mm
Pään pituus l 20 mm
Terien lkm Z 6
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,8 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala kalvintaan

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239822 20
Valmistajan numero 75J.65.20H7N

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
40
GGG
K
180
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kalvinpäät, suora hammastus, valmiiksi hiottu sovitteelle H7.
Käyttöön mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä µ-alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Läpireikien poraamiseen 5×D saakka.
Mitoituksessa ASG3000 leikkuukulmalla 45° ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. Pohja- ja läpireikien poraamiseen.

Ohje:

  • Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.
  • Sopivat pidikkeet nroista 239880239940.
  • Ohjekäyttöarvot koskevat läpiporauksia.
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
    Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin