{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkonema L1 | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 130 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,23 mm/kierr. | |
suositeltu reiän ⌀ INOXissa < 900 N/mm2 | 14,8 mm | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164351 15H7 | |
EAN / GTIN | 4045197852960 |