{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 19 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HSC | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 95 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,16 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164348 19 | |
EAN / GTIN | 4045197549044 |