{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HSC | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 97 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f alumiinivalussa | 1,7 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164346 18 |