TKM-NC-konekalvin säädettävä 9 mm

Tuote nro.: 164345 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 8093
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 6535 HA
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 8093
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 8,610 mm - 9,100 mm
Terän pituus Lc 36 mm
Ulkonema L1 83 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164345 9
EAN / GTIN 4045197328335

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
20
Teräs < 750 N/mm²
P
13
Teräs < 900 N/mm²
P
10
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

NC-sopiva malli DIN 8093-2, parilliset varren ⌀-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoihin. Siten saadaan aikaan paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus.
Käytettäessä GARANT-NC-kalvimia ei erikoismittaisia istukoita enää tarvita.Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Käyttö:

Sellaisten läpäisyporausten kalvintaan, joissa lastut kuljetetaan leikkaussuunnassa. Leikkuuta voidaan käyttää myös pohjarei’ille.

Ohje:

Sovitteelle H7 katso nrot 164340 ja 164341.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript