Pohjareikäkalvin H7 7 mm

Tuote nro.: 162825 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: Lieriövarsi, e9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi H7
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi Lieriövarsi, e9
Käyttö poraustavalla pohja- ja läpireiällä
Otsakatkaisu 2,5 mm
Terän pituus Lc 22 mm
Ulkonema L1 69 mm
Kokonaispituus L 109 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 7 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 162825 7
EAN / GTIN 4062406117245

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
12
Teräs < 900 N/mm²
P
12
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Etuleikkaava konekalvin mahdollistaa mahdollisimman täsmällisen sovitetarkkuuden. Optimoitu etuleikkuu mahdollistaa tarkan ja suoran reiän. Suorat ja pitkät leikkuut optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Täsmällisesti kohdistettujen, peräkkäisten reikien tekemiseen. Kun porattavien reikien tulee olla erittäin suoria. Reiän pohjaan asti tehtävään ja läpireikien kalvintaan.

Ohje:

Konfiguroitavat kalvimet, halkaisija 2,200 mm – 12,220 mm ja vapaasti valittava sovite on tilattavissa nrolla 162830.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin