GARANT Master Steel TKM-suurtehokalvimet HPC-pohjareikä 10 mm

Tuote nro.: 164425 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria
  • Varsi: DIN 6535 HSC
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Toleranssi säädettävä
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Varsi DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla Pohjareiälle
⌀-alue 9,701 mm - 10,200 mm
Terän pituus Lc 12 mm
Ulkonema L1 80 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 1,4 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,4 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
Värirengas vihreä
Sarja Master Steel
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164425 10
EAN / GTIN 4062406284497

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
Teräs < 55 HRC
H
12
Teräs < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven yleiskäyttöiset HPC-kalvimet. Erittäin lyhyet terät tuottavat paremmat leikkausarvot. Optimoitu jäähdytysstrategia säteittäin järjestetyillä ja suoraan terään kohdstetuilla lastuamisnesteaukoilla. Käyttö teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ilman kompromisseja. Vahvojen teräsmateriaalien luotettava työstö aina 60 HRC:hen asti. NC-koneistukseen sopiva malli, suora varren ø standardisoituun kiinnittimeen etenkin hydrovenytys- tai erikoistarkoihin istukoihin.
Mitä parhain pyörimistarkkuus ja prosessivarmuus terien epätasaisella järjestyksellä.
Toleranssitiedot:
Konfiguroitava: Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.
H7: poraustoleranssi H7:n mukaan.
0/0,005 mm: nimellis-⌀ DC valmistus-/leikkaustoleranssi.

Käyttö:

Erityinen malli pohjareikäporauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin