Käsikalvin säädettävä 33 mm

Tuote nro.: 160200 33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 206 B
  • Nousukulma: 7-8
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 33 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 206 B
Nousukulma 7-8 astetta
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 32,200 mm - 33,200 mm
Terän pituus Lc 133 mm
Ulkonema L1 168 mm
Kokonaispituus L 265 mm
Terien lkm Z 10
Varren nelikulmio □ 26 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 160200 33
EAN / GTIN 4045197927538

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vasenk. nousu 7 − 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.
Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Käyttö:

Läpirei´ille (ei pohjarei´ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.