{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 859 | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 51 mm | |
Ulkonema L1 | 86 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197250674 |