{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 4,65 mm | |
Kierteen ⌀ | 5 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 12,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139210 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446916 |