Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS/E muoto C 6GX TiAlN

Tuote nro.: 139192
alkaen 30,02 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
281 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60 astetta
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Kuvaus

Malli:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Toleranssiluokka: ISO 3X / 6GX = ylimitta 0,02 − 0,04 mm.

Käyttö:

Työkappaleille, joihin tulee galvaaninen suojakerros tai jotka hieman kutistuvat karkaistaessa.
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
M Yksikköhinta sis. alv

Kirjautuminen

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin