{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2,3 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,4 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 2,1 mm | |
Kierteen ⌀ | 2,3 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 3,45 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139132 M2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197446503 | |
Valmistajan numero | 139132 M2,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6HX, TiAlN, M: M2,3
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
43,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
74,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierteen koko | M2,3 | M2,3 |
Kierteennousu | 0,4 mm | 0,4 mm |
Standardi | DIN 2174 | DIN 2174 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E PM |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Kierteen syvyys | 3,45 mm | 3,45 mm |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 2,1 mm | 2,1 mm |