{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | Rc1/4-19 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | Rc | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2181 | |
Kierrenormi | DIN EN 10226-2 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 10,85 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 10,75 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax JS11 | 11,45 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 16,3 mm | |
Kierteen ⌀ | 13,15 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 38 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138120 1/4-19 | |
EAN / GTIN | 4045197585592 |