{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3.1/2-4 UNC LH | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 6,35 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 4 | |
Kierteen ⌀ | 88,9 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 50 mm | |
Varren nelikulmio □ | 39 mm | |
Alkureiän ⌀ | 82,41 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 10 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 10 | |
Kierteen syvyys | 133,35 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130051 3.1/2-4 | |
EAN / GTIN | 4062406053987 |