Konekierretappi HSSE-PM muoto CS 22X1,5

Tuote nro.: 132835 22X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M22×1,5
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste CS
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Varren nelikulmio □ 14,5 mm
Alkureiän ⌀ 20,5 mm
Kierteen ⌀ 22 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 66 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132835 22X1,5
EAN / GTIN 4045197073617

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
28
Teräs < 500 N/mm²
P
27
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
17
Teräs < 1100 N/mm²
P
7
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.
(Muoto CS) 2−3 kierteen etuviiste.
TiN-pinnoitettu.
Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
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
    MF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin