{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi synkroniseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132745 M6 |