{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G3/4 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 26,44 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren nelikulmio □ | 16 mm | |
Alkureiän ⌀ | 24,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 79,32 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 |