{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/2-14 NPT | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 17,85 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 17,5 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 22,9 mm | |
Kierteen ⌀ | 21,223 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 35,06 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138110 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533685 |