{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 1,75 mm | |
Laji | HB7125 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Kierretyyppi | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Paksuus | 3,6 mm | |
Teräkoko L | 16 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sis-/ulkokäyttö | ulkona | |
Kääntöteräprofiili | Täysprofiili | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |
Tuotekoodi | 270704 1,75 | |
EAN / GTIN | 4045197453075 |