{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 14 mm | |
Laji | HB7010 | |
Kierretyyppi | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNC; UNS-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Paksuus | 3,6 mm | |
Teräkoko L | 16 mm | |
Kierteiden lukumäärä/tuuma | 14 | |
Lastuava aine | KM | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sis-/ulkokäyttö | sisäpuolinen | |
Kääntöteräprofiili | Täysprofiili | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |
Tuotekoodi | 270915 14 | |
EAN / GTIN | 4045197872043 |