{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ DS | 16 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Keskisiirto L3 | 8,9 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279810 4 | |
Kaltevuuskulma | 0,5 astetta | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 272132 32/11 | |
EAN / GTIN | 4045197645500 |