{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 279810 4 | |
Kaltevuuskulma | 1,5 astetta | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 271996 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954770 |