Vääntiö, säädettävä Vahvistettu 1.1/2

Tuote nro.: 148200 1.1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
741 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 1814

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 1814
Leukaväli □ 2 mm - 8 mm
käsikierretapille DIN 352 M1 − M12
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Kokonaispituus 175 mm
Tuotetyyppi Kierreleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 148200 1.1/2
EAN / GTIN 4045197923943

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.
Suureen kuormitukseen ja täsmälliseen käyttöön. Kaikki mitat laadukkaassa, taotussa teräsrungossa, integroitu kiinteä leuka. Pyörölibelli suoraa asettamista varten.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin