{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1.3/4 | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 382 | |
Kierrettä/ tuuma | 11 | |
Kierteen ⌀ | 53,75 mm | |
Avainkoko | 100 mm | |
Korkeus | 22 mm | |
Toleranssiluokka | A | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 142060 G1.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406224127 | |
Valmistajan numero | 142060 G1.3/4 |