{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sriegio dydis | M12×1,5 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 38 mm | |
Aukštis | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141060 12X1,5 |