{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Terän ⌀ DC | 6,45 mm | |
Terän pituus lc | 17,2 mm | |
Varren pituus Ls | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 8,3 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle Lc | 18,2 mm | |
Pistoleveys e1 | 1,25 mm | |
Syöttö fz alumiinivaloksessa | 0,065 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | ilman | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 16 | |
Tuotetyyppi | Sisäkierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139515 M8 |