{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Laji | HB7720 | |
Lastuava aine | KM | |
Kierretyyppi | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Terän koko | 19 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Sopii kierteille | M3 | |
Terien lkm Z | 40 | |
Leikkaussuunta | oikea ja vasen | |
Täysprofiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 218055 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197645531 |