{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/4 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G; G-LH | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Nimellis-⌀ DC | 10,92 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 28,5 mm | |
HammaslukuZ | 4 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Porauksen ⌀ | 10,92 mm | |
Kierteen syvyys | 26,32 mm |
Tuotekoodi | 139720 G1/4 |