{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 9,37 mm | |
Varren pituus Ls | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 88 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 13,5 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle Lc | 26 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 3 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Kierteen syvyys | 24 mm |
Tuotekoodi | 139688 12X1,5 |